• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher TX 20x100

Artikel-Nr.: 1600A01V0C
Netto: 8,00 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A01V0C
EAN / GTIN 4059952522845
Herstellernummer 1600A01V0C
L-Nummer L00590 1545

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher TX20x100
  • Der Bosch Torx-Schraubendreher TX20 Professional mit seinem sehr robusten Schaft aus S2-Werkzeugstahl ist langlebig und eignet sich auch für härteste Anwendungen
  • Die Hochpräzisionsspitze liefert jederzeit genaue Ergebnisse und die ergonomische Form des Handgriffs sowie die Softgrifffläche sorgen für eine bequeme Verwendung
  • Die Größe ist auf dem Handgriff angegeben, so dass der richtige Schraubendreher für die jeweilige Arbeit schnell zu finden ist
  • Schaftlänge 75 mm
  • Weitere erhältliche Größen: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Merkmal:

  • Anschlagendkappe: nein
  • Dünne Klingenisolierung: nein
  • Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion): nein
  • Ergonomischer Griff: nein
  • gemäß DIN EN/IEC 60900: nein
  • Handgriffdurchmesser: 33 mm
  • Klingendurchmesser: 5 mm
  • Laserspitze: nein
  • Leerlaufbereich: nein
  • Leerlaufkappe: nein
  • Leistungsbereich: nein
  • Magnetspitze: nein
  • Präzisionsbereich: nein
  • Präzisionsschrauber: nein
  • Profil: TX
  • Schaftlänge: 100 mm
  • Sechskantansatz: nein
  • Softgriff: nein
  • Standardmäßige Klingenisolierung: nein
  • VDE: nein
  • Wegrollsicheres Design: nein
  • Werkstoff: S2
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 33 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 33 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 200 mm
  • Werkzeugfinder: nein