Schroevendraaier TX 20x100

Artikelnummer: 1600A01V0C
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A01V0C
EAN/GTIN 4059952522845
Nummer fabrikant 1600A01V0C
L-nummer L00590 1545

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaier TX 20x100
  • De Bosch Torx-schroevendraaier TX20 Professional met zijn zeer robuuste schacht van S2 gereedschapsstaal is duurzaam en geschikt voor de zwaarste toepassingen
  • De zeer nauwkeurige punt levert telkens weer nauwkeurige resultaten en de ergonomische vorm van het handvat en de softgrip zorgen voor een comfortabel gebruik
  • De maat is aangegeven op het handvat, zodat snel de juiste schroevendraaier voor de klus kan worden gevonden
  • Schacht lengte 75 mm
  • Andere maten beschikbaar: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Kenmerk:

  • Stopkap: nee
  • Dunne bladisolatie: nee
  • Doorlopende schacht (constructie uit één stuk): nee
  • Ergonomische handgreep: nee
  • In overeenstemming met DIN EN/IEC 60900: nee
  • handvat diameter: 33 mm
  • blad diameter: 5 mm
  • laserpunt: nee
  • blanco bereik: nee
  • blanco kap: nee
  • prestatiebereik: nee
  • Magnetische punt: nee
  • Precisiebereik: nee
  • Precisieschroevendraaier: nee
  • Profiel: TX
  • Schachtlengte: 100 mm
  • Socketbevestiging: nee
  • Zachte greep: nee
  • Standaard mesisolatie: nee
  • VDE: nee
  • Rolbestendig ontwerp: nee
  • Materiaal: S2
  • Grootte gereedschap (breedte): 33 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 33 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 200 mm
  • Gereedschapzoeker: nee