• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador TX 20x100

Número de artículo: 1600A01V0C
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1600A01V0C
EAN / GTIN 4059952522845
Número del fabricante 1600A01V0C
Número L L00590 1545

Descripción

Descripción:

  • Destornillador TX 20x100
  • El destornillador Torx TX20 Professional de Bosch, con su eje muy robusto de acero para herramientas S2, es duradero y adecuado para las aplicaciones más duras
  • La punta de alta precisión proporciona resultados exactos en todo momento y la forma ergonómica del mango y la superficie de agarre suave garantizan un uso cómodo
  • El tamaño está indicado en el mango para poder encontrar rápidamente el destornillador adecuado para el trabajo
  • Longitud del eje 75 mm
  • Otros tamaños disponibles: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Característica:

  • Capuchón final de tope: no
  • Aislamiento de hoja fina: no
  • Eje continuo (construcción de una sola pieza): no
  • Mango ergonómico: no
  • Cumple la norma DIN EN/IEC 60900: no
  • diámetro del mango: 33 mm
  • diámetro de la cuchilla: 5 mm
  • punta láser: no
  • intervalo en blanco: no
  • capuchón en blanco: no
  • intervalo de rendimiento: no
  • Punta magnética: no
  • Alcance de precisión: no
  • Destornillador de precisión: no
  • Perfil: TX
  • Longitud del vástago: 100 mm
  • Fijación del vaso: no
  • Agarre suave: no
  • Aislamiento estándar de la hoja: no
  • VDE: no
  • Diseño a prueba de rodadura: no
  • Material: S2
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 33 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 33 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 200 mm
  • Buscador de herramientas: no