Giravite TX 20x100

Codice art.: 1600A01V0C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1600A01V0C
EAN / GTIN 4059952522845
Codice del produttore 1600A01V0C
Numero-L L00590 1545

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciavite TX 20x100
  • Il cacciavite Torx TX20 Professional di Bosch, con il suo albero molto robusto in acciaio S2, è durevole e adatto alle applicazioni più difficili
  • La punta ad alta precisione garantisce risultati sempre accurati e la forma ergonomica dell'impugnatura e la superficie di presa morbida assicurano un utilizzo confortevole
  • La dimensione è indicata sull'impugnatura, in modo da poter trovare rapidamente il cacciavite giusto per il lavoro
  • Lunghezza dell'albero 75 mm
  • Altre dimensioni disponibili: TX10 x 75 mm, TX15 x 75 mm, TX25 x 100 mm, TX30 x 125 mm, TX40 x 125 mm

Proprietà:

  • Chiusura terminale: no
  • Sottile isolamento della lama: no
  • Albero continuo (costruzione in un unico pezzo): no
  • Impugnatura ergonomica: no
  • Conforme a DIN EN/IEC 60900: no
  • diametro impugnatura: 33 mm
  • diametro lama: 5 mm
  • punta laser: no
  • campo di taglio: no
  • cappello di taglio: no
  • campo di prestazioni: no
  • Impugnatura morbida: no
  • Isolamento standard della lama: no
  • VDE: no
  • Design a prova di rotolamento: no
  • Materiale: S2
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 33 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 33 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 200 mm
  • Trova utensile: no