{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 5,5 mm - 16 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M9 − M27 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Gesamtlänge | 470 mm | |
Produktart | Windeisen |
Artikelnummer | 148150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814906 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Windeisen, verstellbar verstärkt 4
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
60,81 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
|
Gesamtlänge | 470 | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spannweite □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Produktart | Windeisen | Windeisen | Windeisen |