{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 1814 | |
Capacitate □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M9 − M27 | |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Lungimea totală | 470 mm | |
Tip produs | Suport pentru tarod |
Cod articol | 148150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197814906 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit 4
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
53,14 €
43,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
63,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
157 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 470 | 480 | 480 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Capacitate □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Pentru tarozi de mână DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Pentru ⌀ alezoarelor manuale DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Tip produs | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod | Suport pentru tarod |