• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Wringijzer, verstelbaar Versterkt 4

Artikelnummer: 148150 4
Korting
51,10 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 1814

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 5,5 mm - 16 mm
Voor handtap DIN 352 M9 − M27
voor handruimer-⌀ DIN 206 7 mm - 20 mm
Totale lengte 470 mm
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148150 4
EAN/GTIN 4045197814906

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Versterkte uitvoering. Alle afmetingen met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen