Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schutzhelm uvex pheos alpine WHITE

Artikel-Nr.: 097812 WHITE
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: Drehverschluss

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe WHITE
Größe 52 cm - 61 cm
Material Helmschale ABS
Gewicht 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Weitenregulierung Drehverschluss
Kältebeständigkeit bis -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Clips zum Anbringen von Anbauteilen ja
Stirnlampen-Befestigung möglich ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097812 WHITE
Herstellernummer 9773050

Beschreibung

Ausführung:

Dieser Multifunktions-Helm verbindet die Anforderungen eines Industrieschutzhelms mit den Eigenschaften eines Kletterhelms. Durch den gekürzten Schirm ergibt sich ein erweitertes Blickfeld nach oben. Leichte und strapazierfähige Helmschale aus ABS. Mit zusätzlichen Befestigungsmöglichkeiten für Gesichtsschutz, Schutzbrille und Stirnlampe. Kältebeständig bis −30 °C.
  • 6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • PU Schweißband
  • Heruntergezogenes Nackenteil
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Höhen- und Rettungsarbeiten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Ersatzteil:

Schweißband Nr. 097820.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile