Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casco protector uvex pheos alpine WHITE

Número de artículo: 097812 WHITE

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Propiedad del casco Característica de protección hasta -30°C
Color WHITE
Tamaño 52 cm - 61 cm
Material cubierta del casco ABS
Peso 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulación de la amplitud Cerrojo
Resistencia al frío hasta -30 °C
Suspensión textil de 6 puntos
Clips para colocar accesorios
Posibilidad de fijación de lámparas de casco
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097812 WHITE
Número del fabricante 9773050

Descripción

Ejecución:

Este casco multifuncional aúna los requisitos de un casco protector industrial con las propiedades de un casco para montañeros. Gracias a la visera acortada se obtiene un campo visual ampliado hacia arriba. Casco ligero y resistente de ABS. Con posibilidades de fijación adicionales para protección facial, gafas de protección y linterna para la cabeza. Resistente al frío hasta −30 °C.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de PU
  • Parte de la nuca alargada
  • Con cerrojo

Aplicación:

Trabajos en altura y de salvamento.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Pieza de repuesto:

Banda antisudor n.º 097820.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra