{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Helmeigenschap | Beschermingseigenschap tot -30 °C | |
Kleur | WHITE | |
Maat | 52 cm - 61 cm | |
Materiaal helmschaal | ABS | |
Gewicht | 490 g | |
Norm | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Verstelbare wijdte | Draaisluiting | |
Koudebestendigheid | tot -30 °C | |
6-Punts textielbevestiging | ja | |
Clips voor het aanbrengen van aanbouwdelen | ja | |
Bevestiging van hoofdlamp mogelijk | ja | |
Producttype | Veiligheidshelm |
Artikelnummer | 097812 WHITE | |
Nummer fabrikant | 9773050 |