Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna čelada uvex pheos alpine WHITE

Št. art.: 097812 WHITE
  • Lastnosti čelade: Zaščitne lastnosti do -30°C
  • Nastavljanje dolžine: Vrtljivo zapiralo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti čelade Zaščitne lastnosti do -30°C
Barva WHITE
Velikost 52 cm - 61 cm
Material školjke čelade ABS
Masa 490 g
Standard DIN EN 397; DIN EN 12492
Nastavljanje dolžine Vrtljivo zapiralo
Odpornost na mraz do –30 °C
6-točkovna pritrditev tekstila da
Sponke za pritrditev opreme da
Možnost pritrditve naglavne svetilke da
Vrsta izdelka Zaščitne čelade

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097812 WHITE
Številka proizvajalca 9773050

Opis

Izvedba:

Ta večfunkcijska čelada združuje zahteve industrijske varnostne čelade z lastnostmi plezalne čelade. Krajši ščitnik omogoča razširjeno vidno polje v smeri navzgor. Lahka in trpežna školjka čelade iz materiala ABS. Z dodatnimi možnostmi pritrditve za zaščito obraza, zaščitna očala in naglavno svetilko. Odporna na mraz do –30 °C.
  • 6-točkovni trak z nastavljanjem višine
  • 30 mm držali Euroslot
  • Trak za zadrževanje znoja PU
  • Podaljšano zatilje
  • Z vrtljivim zapiralom

Uporaba:

Dela na višini in reševanje.

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Rezervni del:

Trak za zadrževanje znoja art. 097820.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli