WypAll® L30 Ultra™ Wischtücher Großrolle, Typ: W

Artikel-Nr.: 089282 W
Preis pro 1 Stück (0,06 € / 1 Abrisse)
Netto: 47,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung L30 Ultra
Farbe blau
Lagen 3
Abrisse 1.000
Hülsen Durchmesser 60 mm
Produktart Vlies
Länge 380 mm
Breite 340 mm
Material Vlies
Eigenschaften einmalig verwendbar; feucht; reißfest
geeignet für Desinfektionsmittel; Reinigungsarbeiten; Reinigungsmittel
Verpackungsform Rolle
Gewicht gesamt 8.000 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 089282 W
EAN / GTIN 5033848032532
Herstellernummer 7359
Hersteller/verantwortliche Person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Beschreibung

Ausführung:

Das WypAll® L30 Reinigungstuchsortiment zeichnet sich durch Reißfestigkeit und Saugfähigkeit bei anspruchsvollen Reinigungsarbeiten aus. WypAll® L30 Reinigungstücher für Reinigung und Wartung in der Jumborolle sind ideal für hohe Beanspruchung, das Aufwischen von industriellen Flüssigkeiten und das Reinigen von Teilen und Komponenten. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese WypAll® Wischtücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. WypAll® L30 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet.
Leichte bis mittelschwere Einweg- und Mehrwegtücher als Großrolle für allgemeine Reinigungszwecke.

Beschreibung:

  • extrabreite und extralange Jumborolle – 1 blaue Rolle enthält 1.000 blaue, 3-lagige Reinigungstücher.
  • Einzeltuchabmessung beträgt: 380 mm (L) x 340 mm (B).
  • Die Großrollen eignen sich besonders für größere Industriebereiche oder für Orte, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind.
  • WypAll® L30 Reinigungstücher sind mit einer Reihe von Kimberly-Clark Professional™ Rollenhandtuch-Spendern kombinierbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb