Aufstellelement mit Höhenausgleich LM, maximale Tragfähigkeit: 480kg

Artikel-Nr.: 086002 480
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Tragfähigkeit (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 80 mm
Höhe H 25 mm
Gewinde-⌀ G M10
Schraubenlänge S 80 mm
maximaler Nivellierbereich (Höhenausgleich Ni) 15 mm
zulässige statische Höchstlast 600 daN
maximale Tragfähigkeit 480 kg
maximale Tragfähigkeit Dreh- und Flachschleifmaschinen 220 kg
maximale Tragfähigkeit Fräsmaschinen 300 kg
maximale Tragfähigkeit Pressen 450 kg
Produktart Antivibration Aufstellelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086002 480
EAN / GTIN 4045197349422
Herstellernummer LM 1-11 / 60015149
Hersteller/verantwortliche Person EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Beschreibung

Esecuzione:

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.
Supporti in metallo ed elastomero, struttura compatta con sistema di livellamento integrato mediante una vite di regolazione centrale.

Uso:

Per l’installazione di macchine senza ancoraggio al suolo.

Nota:

Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi. Elementi a molla pneumatica disponibili nello shop online al n. art. 086003 Dim. SLM1 − SLM12.