• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Alternativartikel:

Ultraschall-Reinigungsgerät PRESET 18 l

Artikel-Nr.: 082923 18
Rabatt
2719,15 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 1.097,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Geräte-Länge 386 mm
Geräte-Breite 355 mm
Geräte-Höhe 320 mm
Länge Einsatzkorb 267 mm
Breite Einsatzkorb 241 mm
Reinigungsbecken Länge 330 mm
Reinigungsbecken Breite 300 mm
Reinigungsbecken Höhe 200 mm
Fassungsvermögen Reinigungsbecken 18 l
Nenninhalt 12,9 l
Heizleistung 800 W
Ultraschall-Spitzenleistung 800 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 1.000 W
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider nein
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration nein
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul nein
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul nein
Gewicht 8,7 kg
Produktart Ultraschallreinigungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082923 18
EAN / GTIN 2050001963468
Herstellernummer 101642 + 101620

Beschreibung

Ausführung:

Wannen aus gezogenem oder geschweißtem Edelstahl. Temperatursteuerung von 30 °C bis 80 °C in 5 °C-Schritten.
Standgeräte: PRESET − gezogener Edelstahl, zum Speichern von häufigen Anwendungen.

Verwendung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden (ab Nr. 082930). Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.

Lieferumfang:

Ultraschallreinigungsgerät mit Deckel, ohne Korb (Nr. 082926).

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.
Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082926 im Onlineshop.
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
    Fassungsvermögen (l) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb