Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni, Gewinde: M3

Artikel-Nr.: 080751 M3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kernloch-⌀ 2,7 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Materialstärke 0,7 mm - 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 0,7 kW
empfohlene Drehzahl 3.000 min-1
Produktart Fließbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080751 M3
EAN / GTIN 4069515008600
Herstellernummer 080751 M3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.
Fließbohrer Standard (mit Kragen).
Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964.
ER-Spannschlüssel Nr. 309680.
HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb