Vloeiboor standaard (met kraag) Uni, Schroefdraad: M3

Artikelnummer: 080751 M3
Korting
€ 49,00
Prijs per 1 stuk
Prijs geldig tot 3 jan 2027
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel nee
Schachtdiameter DS 6 mm
Inhoud losse onderdelen
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Artikelomschrijving producent Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal)
Aansluiting scheidingspunt 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080751 M3
EAN/GTIN 4069515008600
Nummer fabrikant 080751 M3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten