• Le 1 août 2025, nous sommes fermés. Dès le 4 août 2025, nous serons avec plaisir à votre disposition. Nous vous souhaitons des vacances d'été reposantes!

Fluoforet standard (avec collerette) - Uni, Filetage: M3

Réf.: 080751 M3
Copier
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ perçage 2,7 mm
⌀ queue 6 mm
Epaisseur du matériau 0,7 mm - 2,5 mm
Puissance d'entraînement recommandée 0,7 kW
Vitesse de rotation recommandée 3 000 min-1
Type de produit fluoforet

Identification et classification

Référence article 080751 M3
Copier
EAN / GTIN 4069515008600
Copier
Réf. fabricant 080751 M3
Copier
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d’avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.
Fluoforet standard (avec collerette).
Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Convient pour l’acier, l’acier inoxydable, l’aluminium, le cuivre, le laiton.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964.
Clé de serrage ER 309680.
Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier