Broca de fricción estándar (con cuello) Uni, Rosca: M3

Número de artículo: 080751 M3
Descuento
49,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Diámetro vástago DS 6 mm
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Denominación del fabricante Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,7 mm
Configurable no
Empleo con tipo de perforación Agujero pasante
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Broca de fricción
Modelo con collarín estándar (con cuello)
Para rosca M M3
Grosor del material mín. 0,7 mm
Grosor del material máx. 2,5 mm
Potencia de accionamiento recomendada 0,7 kW
N.º revoluciones recomend. 3.000 min-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 080751 M3
EAN / GTIN 4069515008600
Número del fabricante 080751 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Broca de fricción estándar (con cuello).
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.