Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom) Uni, navoj: M3

Artikl br.: 080751 M3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rashladno sredstvo za podmazivanje ne
Promjer drška DS 6 mm
Sadržaj pojedinačni dio
Položaj sučelja strana stroja
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Oznaka proizvođača Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Skupina narezivanja M (nehrđajući čelik); N (obojani metali); P (čelik)
Prihvat točka razdvajanja 1

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 080751 M3
EAN / GTIN 4069515008600
Broj proizvođača 080751 M3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stvaranje jezgrenih rupa u materijalima tankih stijenki kroz toplinu trenja u najkraćem mogućem vremenu. Može se koristiti na CNC, NC i stupnim bušilicama.
Tarno svrdlo standardno (s ogrlicom).
Standardno ili dugo; s ili bez ogrlice.

Upotreba:

Prikladno za čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mesing.

Odgovara:

HOLEX ER stezne čahure br. 308964.
ER ključ br. 309680.
HOLEX uvaljivač navoja br. 139130 ili br. 139180.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu