{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Durchmesser Schaft DS | 6 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Herstellerbezeichnung | Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 2,7 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | Durchgangsloch | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl) | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Fließbohrer | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| für Gewinde M | M3 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Materialstärke max. | 2,5 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 0,7 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 3 000 min-1 |
| Artikelnummer | 080751 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008600 | |
| Herstellernummer | 080751 M3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |