Akku-Exzenterschleifer ohne Akku SXALTX125

Artikel-Nr.: 077317 SXALTX125
Netto: 249,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SXA 18 LTX 125 BL
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Schwingzahl 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schwingkreishub 2 mm
maximale Vibration nach EN 1,1 m/s2
Schleifteller-⌀ 125 mm
Gewicht 1,1 kg
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077317 SXALTX125
EAN / GTIN 4061792195189
Herstellernummer 600146850

Beschreibung

Ausführung:

Flacher Akku-Exzenterschleifer mit ergonomischem Design und geringem Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten.
  • Angenehme, flächennahe Führung des Schleifers durch die niedrige Bauhöhe.
  • Stufenlose Drehzahlregulierung zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen.
  • Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe.
  • Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche.
  • Sanftanlauf minimiert Oberflächenfehler beim Aufsetzen.
  • Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Schleifen auch im Dauerbetrieb.
  • Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.
  • Mit leicht entleerbarem Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger.
  • Anschließbar an einen Allessauger mit der Anschlussmuffe 630798000.
  • Motor- und Tellerbremse ermöglicht schnelles Ablegen der Maschine.
  • Abnehmbarer Protektor schützt angrenzende Flächen und erhöht die Lebensdauer des Schleiftellers.
  • Mit Befestigungspunkt für Werkzeugsicherungsgurte zum Arbeiten in großen Höhen.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Inklusive Schleifteller, 1× Schleifpapier, Staubbeutel, Sechskantschlüssel, ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Schleifscheibe 8-fach gelocht Artikel Nr. 567745 und ABRANET Artikel Nr. 567802.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör