Akkus excenter csiszoló akku nélkül SXALTX125

Cikkszám: 077317 SXALTX125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SXA 18 LTX 125 BL
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor-feszültség 18 V
Rezgésszám 4 000 min-1 - 10 000 min-1
Excentricitás 2 mm
Max. vibráció EN szerint 1,1 m/s2
Csiszolótányér ⌀ 125 mm
Súly 1,1 kg
Termék fajtája Excentercsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077317 SXALTX125
EAN / GTIN 4061792195189
Gyártó száma 600146850

Leírás

Kivitel:

Lapos akkus excenter csiszoló ergonomikus kialakítással és csekély súllyal a fáradtságmentes munkavégzéshez.
  • A csiszoló kényelmesen, a felülethez közel vezethető meg az alacsony felépítésének köszönhetően.
  • Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás az anyaghoz megfelelő fordulatszámmal történő munkavégzéshez.
  • Alacsony rezgésű munkavégzés a nyugodt járásnak köszönhetően.
  • A markolat csúszásmentes Softgrip felülettel rendelkezik.
  • A lágy indítás minimalizálja a felületi hibákat a felhelyezéskor.
  • Egyedülálló kefe nélküli motor a maximális hatékonyság érdekében a csiszolás során, még tartós üzemben is.
  • Lyukasztott csiszolótányér a hatékony elszívás és a csiszolóanyag hosszabb élettartama érdekében.
  • Könnyen üríthető textil porzsákkal porszívó nélküli munkavégzéshez.
  • Univerzális porszívóhoz csatlakoztatható az 630798000 csatlakozó karmantyúval.
  • A motor és a tárcsás fék lehetővé teszik a gép gyors letételét.
  • A levehető protektor védi a szomszédos felületeket, és növeli a csiszolótányér élettartamát.
  • Rögzítési ponttal a szerszám biztosító pántjainak rögzítéshez nagy magasságban történő munkavégzés esetén.

Előny:

Az akkuk 100 %-ban kompatibilisek – most a gyártókat átfogóan.
A CAS partnerek összes 18 V-os készüléke és akkupakkja 100%-ban kompatibilis egymással. A CAS jelentése „Cordless Alliance System”.

Tartalom:

Csiszolótányérral, 1× csiszolópapírral, porzsákkal, hatszögkulccsal, akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló 567745 sz. csiszolótárcsa 8 lyukasztással és 567802 sz. ABRANET.
Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073870073890 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok