{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | SXA 18 LTX 125 BL | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Ekscentrinės eigos dažnis | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
| Ekscentriko eiga | 2 mm | |
| maksimali vibracija pagal EN | 1,1 m/s2 | |
| Šlifavimo lėkštelės ⌀ | 125 mm | |
| Svoris | 1,1 kg | |
| Produkto rūšis | Ekscentrinis šlifuoklis |
| Produkto numeris | 077317 SXALTX125 | |
| EAN / GTIN | 4061792195189 | |
| Gamintojo numeris | 600146850 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Germany, www.metabo.com |