Accu-excenterschuurmachine met accu, Type: SXALTX125

Artikelnummer: 077317 SXALTX125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SXA 18 LTX 125 BL
Energievoorziening Netvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 18 V
Omwentelingen 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Schuurcirkel 2 mm
Maximale vibratie volgens EN 1,1 m/s2
Schuurzool-⌀ 125 mm
Gewicht 1,1 kg
Producttype Excenterschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077317 SXALTX125
EAN/GTIN 4061792195189
Nummer fabrikant 600146850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Platte accu-excenterschuurmachine met ergonomisch ontwerp en gering gewicht voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.
  • Dankzij de lage bouwhoogte is de geleiding van de slijper aangenaam en dichtbij het vlak.
  • Traploze toerentalregeling voor het werken met op het materiaal afgestemde snelheden.
  • Trillings- en geluidsarm werken.
  • Greepgedeelte met slipvrij softgrip-oppervlak.
  • Zachte aanloop minimaliseert oppervlakfouten bij het plaatsen.
  • Unieke Brushless-motor voor maximale slijpefficiëntie, ook bij continu gebruik.
  • Steunschijf met meerdere gaten voor effectieve afzuiging en een langere levensduur van het slijpmiddel.
  • Met eenvoudig te legen stofzak van textiel voor het werken zonder stofzuiger.
  • Kan worden aangesloten op een universele stofzuiger met aansluitmof 630798000.
  • De motor- en schijfremmen zorgen ervoor dat de machine snel kan worden neergelegd.
  • Verwijderbare bescherming beschermt aangrenzende oppervlakken en verlengt de levensduur van de steunschijf.
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapsveiligheidsriemen voor het werken op grote hoogte.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief steunschijf, 1× schuurpapier, stofzak, zeskantsleutel, zonder accu en lader.

Tip:

Geschikte schuurschijf met 8 gaten artikel nr. 567745 en ABRANET artikel nr. 567802.
Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan