Aku ekscentrična brusilica bez baterije SXALTX125

Artikl br.: 077317 SXALTX125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SXA 18 LTX 125 BL
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Broj sadržanih baterija 0
Napon baterije 18 V
Broj vibracija 4.000 min-1 - 10.000 min-1
Hod vibracijskog kruga 2 mm
maksimalne vibracije prema EN 1,1 m/s2
⌀ brusnog diska 125 mm
Težina 1,1 kg
Vrsta proizvoda Ekscentrične brusilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077317 SXALTX125
EAN / GTIN 4061792195189
Broj proizvođača 600146850

Opis

Izvedba:

Ravna aku ekscentrična brusilica ergonomskog dizajna i male težine za rad bez napora.
  • Ugodno vođenje brusilice blizu površine zahvaljujući maloj ukupnoj visini.
  • Bezstupanjsko promjenjiv broj okretaja za rad pri okretajima koji odgovaraju materijalu.
  • Rad s malo vibracija zahvaljujući tihom radu.
  • Drška s neklizajućom mekom površinom.
  • Lagano pokretanje smanjuje površinske pogreške tijekom postavljanja.
  • Jedinstveni motor bez četkica za maksimalnu učinkovitost pri brušenju, čak i u kontinuiranom radu.
  • Brusna ploča s višestrukim rupama za učinkovito usisavanje i duži vijek trajanja sredstva za brušenje.
  • S tekstilnom vrećicom za prašinu koja se lako prazni za rad bez usisavača.
  • Može se spojiti na višenamjenski usisavač pomoću priključka 630798000.
  • Kočnice motora i diska omogućuju brzo zaustavljanje stroja.
  • Uklonjivi štitnik štiti susjedne površine i produljuje vijek trajanja brusnog diska.
  • Sa spojnom točkom za sigurnosne pojaseve alata za rad na velikim visinama.

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Opseg isporuke:

Uključujući brusnu podlogu, 1× brusni papir, vrećicu za prašinu, šesterokutni ključ, bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajući brusni disk, 8 puta bušeni, proizvod br. 567745 i ABRANET proizvod br. 567802.
Prikladne akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073870073890.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema