• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″, 1/2″ x 52 mm

Artikel-Nr.: 05003639001
Netto: 14,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05003639001
EAN / GTIN 4013288121448
Herstellernummer 05003639001
L-Nummer L60020 3625

Beschreibung

Beschreibung:

  • ″Wobble″-Verlängerung für den Wera Zyklop.
  • Mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen.
  • Dadurch ist schnelles und präzises Arbeiten in versteckten und engen Einbausituationen garantiert.

Vorteil:

  • 1/2″ Zyklop-″Wobble″-Verlängerung mit Ausschwenkwinkel von 15° in alle Richtungen
  • Für 1/2″ Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung
  • Mit Kugelfangrille
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8794 C Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/2″, 1/2″ x 52 mm