8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″, 1/2″ x 52 mm

Č. pol.: 05003639001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05003639001
EAN/GTIN 4013288121448
Číslo výrobcu 05003639001
Číslo L L60020 3625

Popis

Popis:

  • Prodloužení ″Wobble″ pro Wera Zyklop.
  • S úhlem výkyvu 15° do všech směrů.
  • Tím je zaručena rychlá a přesná práce ve skrytých a úzkých místech montáže.

Výhoda:

  • Prodloužení ″Wobble″ Zyklop 1/2″ s úhlem výkyvu 15° do všech směrů
  • Pro ořechy 1/2″ s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou
  • Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
  • Se zajišťovací drážkou pro kuličku
  • Chromvanadová ocel, matně chromovaná

Rozsah dodávky:

  • 8794 C Prodoužení Zyklop ″Wobble″, 1/2″, 1/2″ x 52 mm