8794 C Zyklop Wobble-verlengstuk, 1/2″, 1/2″ x 52 mm

Artikelnummer: 05003639001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05003639001
EAN/GTIN 4013288121448
Nummer fabrikant 05003639001
L-nummer L60020 3625

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wobble-verlengstuk voor de Wera Zyklop.
  • Met een uitzwenkhoek van 15° in alle richtingen.
  • Zo kunt u ook in verborgen en nauwe inbouwsituaties snel en nauwkeurig werken.

Voordeel:

  • 1/2″ Zyklop 'wobble' verlengstuk met uitdraaihoek van 15° in alle richtingen
  • Voor 1/2″ vierkant-steeksleutelinzetstukken met kogelvergrendeling
  • Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik
  • Met kogelvanggroef
  • Chroom-vanadium, mat verchroomd

Levering:

  • 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″, 1/2″ x 52 mm