8794 C Prolunga snodabile ″Wobble″ per Zyklop, da 1/2″, 1/2″ x 52 mm

Codice art.: 05003639001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05003639001
EAN / GTIN 4013288121448
Codice del produttore 05003639001
Numero-L L60020 3625

Descrizione

Descrizione:

  • Prolunga ″Wobble″ per Wera Zyklop.
  • Con angolo di rotazione di 15° in tutte le direzioni.
  • Lavorare con precisione e velocemente in situazioni con spazi ristretti e nascosti.

Vantaggi:

  • Prolunga ″Wobble″ per Zyklop da 1/2″ con angolo d'inclinazione di 15° in tutte le direzioni
  • Per inserti a bussola quadrati da 1/2″ con sfera di fermo
  • Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza durante l'uso manuale
  • Con scanalatura per la sfera di fermo
  • Cromo-vanadio, cromato opaco

Fornitura:

  • 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″, 1/2″ x 52 mm