• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfaches Lineal, chrom., mit Facette mit Tlg., 1000 mm

Artikel-Nr.: 0455434
Netto: 46,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0455434
EAN / GTIN 4029713026882
Herstellernummer 0455434
L-Nummer L40510 2607

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende

Beschreibung:

Stahllineal mit Facette, mit mm-Skalierung. Aus Spezialstahl, mattverchromt. Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 1000 mm

Norm:

Factory standard