Règle simple, chromée mate, avec biseau, avec graduation, acier 1000 mm

Réf.: 0455434
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0455434
EAN / GTIN 4029713026882
Réf. fabricant 0455434
Article hors catalogue L40510 2607

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • Fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • L'échelle graduée commence directement à la fin de la règle, l'autre extrémité a une extrémité de protection de 10 mm

Description:

Règle en acier avec facette, avec graduation en mm. Fabriqué en acier spécial, chromé mat. Début de l'échelle au bord avant, 1 garde fin 10 mm.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 1000 mm

Norme:

Factory standard