Enostavno ravnilo, kromit, s faseto, z delitvijo, 1000 mm

Št. art.: 0455434
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0455434
EAN/GTIN 4029713026882
Številka proizvajalca 0455434
L-število L40510 2607

Opis

Izvedba:

  • Posebno jeklo
  • Satenasto kromirano končano
  • Tovarniški standard
  • Stopnjevana lestvica se začne neposredno na koncu pravila, drugi konec pa ima 10 mm zaščitni konec

Opis:

Jekleno ravnilo s faseto, z mm-merilom. Narejen je iz posebnega jekla, matirano kromiran. Lestvica se začne na sprednjem robu, 1 zaščitni konec 10 mm.

Lastnosti:

  • Material: Posebno jeklo
  • Dolžina: 1000 mm

Standard:

Factory standard