Jednoduché pravítko, chromit, s fazetou, s dělením, 1000 mm

Artiklové číslo: 0455434
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0455434
EAN / GTIN 4029713026882
Číslo výrobce 0455434
L-číslo L40510 2607

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard
  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm

Popis:

Ocelové pravítko s fazetou, s měřítkem v mm. Vyrobeno ze speciální oceli, matně chromované. Stupnice začíná na předním okraji, 1 ochranný kryt končí 10 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 1000 mm

Norma:

Factory standard

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku