• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″Robust34″ leer

Artikel-Nr.: 00 21 36 LE
Netto: 368,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 36 LE
EAN / GTIN 4003773082576
Herstellernummer 00 21 36 LE
L-Nummer L70010 2074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für härteste Einsatzbedingungen: Staub-, wasserdicht und temperaturbeständig
  • flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
  • staub- und wasserdicht
  • automatisches Druckausgleichventil
  • temperaturstabil von -30°C bis +80°C
  • Vorrichtung für Vorhängeschloss
  • Dokumentenfach
  • Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
  • verschließbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminium-Trennstegesystem
  • ergonomischer Zweikomponenten-Griff
  • Insgesamt 93 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 510mm 480mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 215mm 199mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 419mm 356mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile