Gereedschapskoffer ″Robust34″ Elektro leeg

Artikelnummer: 00 21 36 LE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 36 LE
EAN/GTIN 4003773082576
Nummer fabrikant 00 21 36 LE
L-nummer L70010 2074

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de zwaarste gebruiksomstandigheden: stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig
  • luchtwaardige koffer gemaakt van slagvast polypropyleen
  • stof- en waterdicht
  • automatisch drukvereffeningsventiel
  • temperatuurstabiel van -30°C tot +80°C
  • Apparaat voor hangslot
  • Documentenvak
  • Gereedschapspanelen gemaakt van vuilafstotend PP holle kamerpanelen met gereedschapszakken en lussen waarin gereedschap kan worden geplaatst
  • afsluitbare bodemlade kan individueel worden onderverdeeld met aluminium verdeelsysteem
  • ergonomische tweecomponentenhandgreep
  • In totaal 93 plug-in opties

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 510mm 480mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 215mm 199mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 419mm 356mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen