Mallette à outils « Robust34 » vide

Réf.: 00 21 36 LE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 36 LE
EAN / GTIN 4003773082576
Réf. fabricant 00 21 36 LE
Article hors catalogue L70010 2074

Description

Description:

  • Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
  • Mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
  • étanche à la poussière et à l’eau
  • clapet automatique de compensation de pression
  • stable en température de - 30 °C à + 80 °C
  • dispositif pour attacher de cadena
  • Porte-documents
  • plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
  • fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
  • poignée bi-matière ergonomique
  • Avec un total de 93 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 510mm 480mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 215mm 199mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 419mm 356mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange