Valigia portautensili ″Robust34″ vuota

Codice art.: 00 21 36 LE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 00 21 36 LE
EAN / GTIN 4003773082576
Codice del produttore 00 21 36 LE
Numero-L L70010 2074

Descrizione

Descrizione:

  • Per le condizioni di utilizzo più difficili: resistente alla polvere, impermeabile e termostabile
  • valigia in polipropilene antiurto adatta al trasporto in aereo
  • ermetica alla polvere e all'acqua
  • valvola automatica di compensazione della pressione
  • stabile alla temperatura da -30°C a +80°C
  • dispositive per lucchetto
  • Scomparto portadocumenti
  • pannello portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco con tasche portautensili e asole corredabili
  • fondo richiudibile, suddivisibile in modo individuale grazie al sistema di divisori in alluminio
  • manico bicomponente ergonomico
  • In totale 93 opzioni di inserimento

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 510 mm 480 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 215 mm 199 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 419 mm 356 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi