GARANT

Schraubstock GARANT Xtric

ZENTRISCH SPANNEN – EINFACH WIE NIE.

Mit dem Maschinenschraubstock GARANT XTRIC wertvolle Zeit sparen

08239_einstieg_800x400 Variable 72.jpg

It´s not a trick. It´s an XTRIC.

Der revolutionäre Zentrischspanner GARANT XTRIC ist multifunktional einsetzbar und besonders einfach zu handhaben.

Das einzigartige Spannkonzept mit Backenschnellwechselsystem spart Ihnen viel Zeit in der Roh- und Fertigteilspannung. Gleichzeitig ermöglichen vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ein flexibles Handling. Mit der neuen XTRIC Mittelbacke können Sie sogar zwei Werkstücke gleichzeitig spannen.
Und das alles in höchster Präzision und Qualität – Made in Germany.

GARANT XTRIC in Action

Entdecken Sie die Vorteile

7551_XTRIC_Rendering_1410x.jpg
7551_XTRIC_Speed_800x415.jpg

1. XPRESS

Spannbacken- Wechsel innerhalb von 8 Sekunden durch das Klicksystem
Schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug: Die Aufsatzbacke zuerst im Schwalbenschwanz einführen und über die Federbleche herunterdrücken. So leicht wird der Spannbereich verändert oder die Backen ausgetauscht. Damit kann eine Spannweite von 0-144 mm erreicht werden.

7551_XTRIC_Centric_800x415.jpg

2. XCELLENT CENTRIC

μ-genaue Einstellung der Spannmitte
Bei Aufspannung eines Werkstückes über mehrere XTRIC in Reihe, können Sie das Zentrum durch wenige Handgriffe selbst ausrichten und den Anforderungen Ihrer Fertigung anpassen. Die Verstellmöglichkeit über Skalierung am Spindellager beträgt je Seite 5/10 mm (Gesamt 1mm). Nach dem Lösen der seitlichen Schraube kann mithilfe eines Stirnlochschlüssels die Verstellrichtung des Zentrums gewählt werden. Danach wird die Schraube wieder festgezogen.

7551_XTRIC_Precice_2_800x.jpg
(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. XACTLY PRECISE

Bessere Spanngenauigkeit im Vergleich zum Wettbewerb
Beim Spannen mit dem Schraubstock GARANT XTRIC wird die Backe über den Schwalbenschwanz auf die Führungsbahn gedrückt und führt somit zu einem Niederzugeffekt. Dadurch entsteht nur ein minimalster Backenabhub für höchste Spanngenauigkeit.
Für Fertigteilspannung geeignet.

(1) Ausführung mit Pendelbacke
(2) Ausführung mit starrer Backe
(3) Wettbewerber (in grau)

K-__jobs_08239_layout_bilder-grafiken_08239_Spannkraft_800x400_2.jpg

4. XTRA STRONG

Chrombeschichtete Spindel: Linearer Spannverlauf bis zu 35 kN Spannkraft
Die spezielle GARANT Zahnform der Grippbacken macht ein Vorprägen bei maximaler Spannkraft überflüssig. Optimal für die Rohteilspannung, da die kN direkt am Bauteil ankommen. (Die angegebene Spannkraft wird nicht wie bei anderen Herstellern über die arithmetische Summe geschönt.) 
XTRIC80: 85 Nm erzeugt 25 kN Spannkraft
XTRIC125: 120 NM erzeugt 35 kN Spannkraft

08239_Spannkraft_800x400-Variable.jpg

5. XTREMELY VARIABLE

Vielfältige Aufspannmöglichkeiten
Der XTRIC kann sowohl über Spannpratzen, über Direktadaption auf System LANG, als auch mit Zwischenadaptern auf sämtliche Nullpunktspannsysteme gespannt werden.

NEU:
Mit einer zusätzlichen Mittelbacke sind nun zwei Werkstücke parallel spannbar.
Der neue GARANT XTRIC ist automatisierbar. Schnittstellen für automatisierte Anwendungen sind serienmäßig vorhanden.

7551_XTRIC_Pendelbacke_800x415.jpg

6. XTREMELY FLEXIBLE

Pendelfunktion
Die Pendelbacke passt sich eigenständig der Werkstückfläche an und ist auch bei der Fertigteilspannung ohne Nachteile verwendbar. Geeignet für jede Spannsituation!

Kundenmeinungen

7551_XTRIC_Kundenstorie_APM_800x400.jpg

„Die Genauigkeit und das flexible Backen-Schnellwechselsystem zum Variieren des Spannbereichs in Sekunden haben uns überzeugt.“

Philipp Ramerseder, Geschäftsführer
APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

7551_XTRIC_Kundenstorie_Kuehberger_800x400.jpg

„Der GARANT XTRIC hat ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, welches wir bis dato nicht gekannt haben. Neue Features wie das Wechseln der Backen haben uns absolut überzeugt.“

Christian Knödlseder, Geschäftsführer
Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen

XTRIC im automatisierten Einsatz

Der Maschinenschraubstock GARANT XTRIC ist auch für Automatisierungsprojekte geeignet.

Im Video sehen Sie eine Knickarmroboteranwendung bei der Firma idee-werk GmbH.

7551_XTRIC_Abbinder_1410x.jpg