GARANT Xtric központosító satu
A központosított befogás soha nem volt még ennyire egyszerű

Értékes időt takaríthat meg a GARANT Xtric központosító satuval
A forradalmian új GARANT Xtric központosító satu többfunkciós, és különösen egyszerűen használható. Az egyedi befogási koncepció a pofák gyorscserélő rendszerével jelentős időmegtakarítást eredményez nyersdarabok és készdarabok befogásakor. A sokoldalú kiegészítési lehetőségek a rugalmas alkalmazás széles körét biztosítják. Mindez nagyon magas pontossággal és minőséggel kombinálva – német termék.
A GARANT Xtric megtekintés az eShop-ban
Tökéletes központosított befogás az automatizálásához
A GARANT Xtric automatizáló csatlakozóval van ellátva, és a GARANT automatizáló forgóasztalos rakodórendszerre is felhelyezhető.
Nem trükk. XTRIC.
Ismerje meg az előnyöket


1. EXPRESSZ
Pofacsere 8 másodpercen belül a klikkes mechanizmusnak köszönhetően.
Gyors és egyszerű: Először illessze a felső pofát a fecskefarokba, és nyomja le a rugós lemezekkel. Ennyire egyszerű a befogási tartomány módosítása vagy a pofák cseréje. A befogási távolság 0-144 mm között állítható be.

2. KIVÁLÓ KÖZPONTOSÍTÁS
A befogási középpont μm pontosságú beállítása
Amikor egy munkadarabot több XTRIC satuval fog be, a középpont beállítható a különböző termelési követelményeknek megfelelően, mindössze néhány kézmozdulattal. 5/10 mm beállítás mindkét oldalon (összesen 1 mm) az orsócsapágyon lévő skála segítségével. A csavar kioldását követően a középpont egy körmöskulccsal állítható. Ezt követően a csavart újra meg kell húzni.

3 KIEMELKEDŐ PONTOSSÁG
Jobb befogási pontosság a konkurens termékekkel összehasonlítva (3)
A befogáshoz a pofa egy speciálisan kialakított fecskefark alakú horonyban csúszik a vezetősínen, lehúzó hatást fejtve ki. Ez minimális pofa elemelkedést okoz, rendkívüli befogási pontosság mellett.
(1) Elforduló pofájú változat
(2) Fix pofájú változat
(3) Konkurencia (szürke)

4. EXTRA ERŐS
Lineáris befogási folyamat akár 25 kN befogóerővel
A befogópofák különleges GARANT fogalakja az előzetes benyomódást a maximális befogóerőnél szükségtelenné teszi. Ideális nyersdarabok befogásához, mivel az alkatrészt közvetlenül 25 kN erővel tudja megfogni. Más gyártókkal szemben a feltüntetett befogóerő nem az aritmetikai összeggel „kozmetikázott” érték.

5. RENDKÍVÜL SOKOLDALÚ
Különféle többszörös értékelési lehetőségek
Az Xtric befogópofákkal használható, közvetlenül adaptálva a „LANG” rendszerbe, vagy adapterrel minden nullponti bilincsrendszerhez.

6. KIEMELKEDŐEN RUGALMAS
Elforgó funkció
Az elforduló pofa automatikusan alkalmazkodik a munkadarab felületéhez, és problémamentesen használható kész alkatrészekhez is. Minden befogási feladatra alkalmas!
Vevőinket meggyőzte a GARANT Xtric:

„A pontosság, és a pofák rugalmas gyorscserélő rendszere, amivel a befogási tartományt másodpercek alatt lehet változtatni, lenyűgözött minket.”
Philipp Ramerseder, Ügyvezető igazgató, APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut/Prombach

„A GARANT XTRIC verhetetlen ár-érték arányt kínál, amivel korábban még soha nem találkoztunk. Az olyan új funkciók, mint a pofák cseréje teljes mértékben meggyőztek minket.”
Christian Knödlseder, Ügyvezető igazgató, Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen
A GARANT Xtric automatizálási projektekhez is alkalmas.
A videó egy csuklós robottal történő használatát mutatja az idee-werk GmbH vállalatnál.


Megfelelő szerelvény-összeállító állomás
Munkadarabok felhelyezéséhez és eltávolításához a befogóeszközbe, ill. a befogópofák cseréjéhez és elforgatásához.
Az összeszerelő állomás két csavarral a munkaasztalra erősíthető. A befogócsapok, pl. a 363190 cikkszámú
a befogóeszköz vagy sablon pozicionálására szolgálnak az összeszerelő állomáson 52/96 osztással, és az oldalsó híddal zárhatók le, ill. oldhatók fel. A beállítási időket a nagyfokú technológiai megbízhatóság optimalizálja, munkadarabok befogásakor vagy a befogópofák cseréjekor. Alkalmas 52/96 osztású befogóeszközökhöz, pl. a GARANT Xtrichez
.
Előnyök:
- Reteszelés és kioldás szerszámok nélkül
- Csökkent beállítási idők
- A biztonság megteremtése a munkahelyen