GARANT

GARANT Microscop de măsurare video

Rezultate de măsurare precise, rapid şi simplu

Noua familie GARANT de microscoape de măsurare vă oferă rezultate precise acum şi mai simplu şi rapid – doar cu o simplă atingere!

GARANT Microscop de măsurare MM1

07553_MM1_Intro_pluadetail_800x550.jpg

Microscopul de măsurare GARANT MM1 dispune de o prelucrare rapidă a imaginilor, o cameră color de mare rezoluţie şi un calculator cu panou multitactil, uşor de utilizat şi pentru atelier. Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale.

Avantajele dvs.:

Software simplu şi intuitiv, cu un sistem de operare elaborat şi cu documentare automată.
Domeniu de măsurare mare şi flexibil pentru cele mai diverse aplicaţii şi dimensiuni ale pieselor.
Recunoaştere precisă şi automată a muchiilor şi limite individuale ale toleranţelor.

 

07553_MM1_Features_2_800x.jpg

Microscopul de măsurare GARANT MM1 a fost îmbunătăţit în comparaţie cu modelul precedent. El străluceşte nu doar la exterior, cu un sistem optic nou, valoros, ci convinge mai ales prin valorile sale interioare îmbunătăţite.

1. Câmp vast de imagine:
Un câmp de imagine mult mai mare vă ajută să lucraţi mai repede, la aceeaşi calitate înaltă a imaginii.
Cu stabilizare optică este de până la 10× mai mare, cu sistem optic cu zoom motorizat de până la 5× mai mare decît modelul precedent.

2. Câmp de măsurare vast:
În modul alipire, noul câmp de imagine oferă un câmp de măsurare considerabil mărit.

3. Funcţia de alipire:
Funcţia de alipire permite măsurarea exactă a unor componente mai mari, prin alăturarea mai multor imagini. Economisiţi timp şi luaţi în considerare strict contururile de care aveţi nevoie pentru măsurare.

4. Urmărire inteligentă a conturului:
Cu un microscop de măsurare GARANT MM1 cu comandă CNC, poate fi urmărit şi înregistrat automat un contur necunoscut. Astfel, se reduce efortul nu numai la măsurătorile individuale, dar şi la învăţarea unor programe de măsurare noi. Datorită funcţiei de învăţare, contururile sunt detectate în mod fiabil chiar în condiţii dificile.
 

GARANT Familia de microscoape de măsurare:

07553_MM1_Family_1410px.jpg
800x500-Garant-VideoMessmikroskop.jpg

La gamma di videomicroscopi di misura GARANT permette di trovare sempre la soluzione più adatta per ogni tipo di misurazione. Per ottenere risultati precisi in modo rapido e semplice - a portata di mano!

Il software di misurazione è intuitivo, personalizzabile e intelligente.

Il software di misurazione convince per la semplice interfaccia utente senza sottomenu nascosti, nonché per lo straordinario algoritmo dei bordi per l‘acquisizione dei punti di misura. Quotatura e controlli di tolleranza delle caratteristiche misurate semplicissimi: ottenibili con un dito. Controlli completi delle tolleranze degli elementi a norma DIN ISO.

800x800-Garant-Messsoftware.jpg

Blitzschnell messen, erfassen, verwalten, exportieren oder ausdrucken

1. Einfache Messpunkterfassung durch Antippen der Elemente im Live-Bild. Zusätzliche Er­stellung von Messprogrammabläufen mit grafischen ­Arbeitsanweisungen für nachfolgende Messungen. 

2. Detaillierte grafische Darstellung der gemessenen Elemente in der Teilansicht. Diese bemaßte Zeichnung kann bei Bedarf mit dem Messprotokoll ausgedruckt werden. 

3. Elementansicht mit Toleranzeingabe unter Verwendung verschiedener Berechnungsmethoden (Gauß, Pferch, Hüll, MMK, beste Form). Vorgabe von Soll-Werten kann über automatische Rundung des Ist-Wertes, über Tastatureingabe oder Übernahme aus einer DXF-Datei (bei DXF-Option) an das System erfolgen. 

4. Umfangreiche Ergebnislisten mit Gut/Schlecht-Anzeige und grafischem Tendenz­balken der Toleranzabweichungen. Messprotokoll mit oder ohne ­grafischer Darstellung zum Ausdruck oder Daten­export (CSV/TXT).

GARANT Messmikroskop-Familie:

Weitere Informationen

Finden Sie hier alle GARANT Video-Messmikroskope:

Erfahren Sie weitere Informationen zu den GARANT Video-Messmikroskopen in unserer Broschüre: