MICROSCOPE DE MESURE VIDÉO GARANT

Résultats de mesure précis rapidement et facilement

La gamme de microscope de mesure GARANT renouvelée vous fournit des résultats précis encore plus rapidement et plus facilement : une pression du doigt suffit !

MICROSCOPE DE MESURE GARANT MM1

Le microscope de mesure GARANT offre un traitement rapide des images, une caméra couleur haute résolution et un panneau de contrôle multipoint facile à utiliser et adapté à l'environnement de l'atelier. Une grande variété de formes et de matériaux géométriques peuvent être mesurés et documentés de manière fiable.

Vos avantages :

  • Logiciel intuitif simple avec un fonctionnement bien pensé et une documentation automatique.
  • Grand domaine de mesure flexible pour diverses applications et tailles de composants.
  • Détection automatique précise des contours et limites de tolérance individuelles.

De nombreuses fonctionnalités du microscope de mesure GARANT ont été améliorées par rapport au modèle précédent. Il présente non seulement un nouvel aspect visuel amélioré, mais impressionne également par ses performances améliorées.

  1. Très grand champ d'image :
    Un champ d'image considérablement agrandi vous aidera à travailler plus rapidement, tout en maintenant la même qualité d'image. Avec une optique fixe, il est jusqu'à 10 fois plus grand, avec un objectif zoom motorisé 5 fois plus grand que celui du modèle précédent.
  2. Très grand champ de mesure :
    Le nouveau champ image fournit un champ de mesure considérablement agrandi en mode couture.
  3. Fonction d'assemblage :
    La fonction d'assemblage permet de lier plusieurs images, permettant ainsi une mesure précise de composants plus volumineux. Gagnez du temps et n'enregistrez que les contours que vous devez mesurer.
  4. Suivi de contour intelligent :
    Le microscope de mesure GARANT MM1 avec contrôleur CNC est capable de suivre et d'enregistrer automatiquement un contour inconnu. Cela réduit le travail requis pour les mesures individuelles et l'enseignement de nouveaux programmes de mesure. La fonction d'apprentissage permet de reconnaître les contours de manière fiable, même dans des conditions défavorables.

GAMME DE MICROSCOPE DE MESURE GARANT

Les microscopes de mesure vidéo GARANT de haute qualité vous offrent des solutions intuitives pour vos tâches de mesure individuelles. La famille de produits complète vous donne des résultats précis rapidement et facilement - au toucher du doigt!

Le logiciel de mesure convivial est intuitif, individuel et intelligent.

Le logiciel de mesure des microscopes de mesure vidéo GARANT impressionne par son interface utilisateur claire, sans sous-menus cachés, associée à un algorithme de détection de bord exceptionnel pour l’enregistrement des points de mesure. Le dimensionnement et le contrôle de tolérance très faciles des caractéristiques mesurées dans le dessin, simplement en utilisant votre doigt. Contrôle complet de la tolérance des éléments selon DIN ISO.

Mesure, enregistrement, gestion, exportation ou impression extrêmement rapides

  1. Enregistrement facile des points de mesure en tapotant sur les éléments de l'affichage en direct. Génération supplémentaire de procédures de programme de mesure avec instructions de travail graphiques pour les mesures suivantes.
  2. Description graphique détaillée des éléments mesurés dans la vue des pièces. Ce dessin coté, ainsi que le relevé des mesures, peuvent être imprimés si nécessaire.
  3. Vue des éléments avec entrée de tolérance en utilisant différentes méthodes de calcul (Gauss, Pferch, Hüll, MMK, meilleure forme). Les valeurs spécifiées peuvent être entrées dans le système en arrondissant automatiquement la valeur réelle, en entrant au clavier ou en chargeant à partir d'un fichier DXF (à l'aide de l'option DXF).
  4. Listes de résultats complètes avec affichages OK / Non OK et barres de tendance graphiques pour les écarts de tolérance. Enregistrement de mesure avec ou sans représentation graphique comme sortie imprimée ou exportation de données (TSV / CSV / TXT).

Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact