MINCUT MIUR Schneideinsätze Vollradius 1/8 mm

Artikel-Nr.: 270425 1/8
Netto: 26,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 8 mm
Sorte IC908
maximale Schnitttiefe tmax 1,1 mm
Eckenradius R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,5 mm
Vorschub f Drehen 0,03 mm/U - 0,1 mm/U
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
Vorschub f Einstechen 0,01 mm/U - 0,03 mm/U
Serie MINCUT
Schnitttiefe ap min 0,03
Schnitttiefe ap max 0,5
Herstellerbezeichnung MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Herstellernummer 6405188

Beschreibung

Ausführung:

Mit Vollradius zum 45°-Innenfreistechen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript