Plaquettes de coupe MINCUT MIUR Rayon complet 1/8 mm

Réf.: 270425 1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ min. Dmin 8 mm
Nuance IC908
Profondeur coupe max. tmax 1,1 mm
Rayon d'angle R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Prof. coupe ap 0,03 mm - 0,5 mm
Avance f tournage 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Application principale UNI
Condition de coupe Continue
Vitesse de coupe vc Application principale 80 mm/min - 140 mm/min
Avance f usinage de gorges 0,01 mm/tr - 0,03 mm/tr
Série MINCUT
Profondeur de coupe ap min 0,03
Profondeur de coupe ap max 0,5
Référence fabricant MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Type de produit Mini-plaquettes interchangeables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270425 1/8
EAN / GTIN 7291075294576
Réf. fabricant 6405188

Description

Exécution:

Avec rayon complet pour la réalisation de dépouilles intérieures à 45°.

Adapté(s) pour:

Barre d’alésage 270420.

Téléchargements et documents

De la même série "MINCUT" Afficher tout