MINCUT MIUR skärinsatser Fullradie 1/8 mm

Art-nr: 270425 1/8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Minimidiameter Dmin 8 mm
Sort IC908
maximalt sågdjup tmax 1,1 mm
hörnradie R 0,5 mm
WF 3,6 mm
Skärdjup ap 0,03 mm - 0,5 mm
Matning f Svarvning 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Primäranvändning UNI
Skärförhållande kontinuerligt
Skärhastighet vc primär användning 80 mm/min - 140 mm/min
Matning f Instickning 0,01 mm/v - 0,03 mm/v
Serie MINCUT
Skärdjup ap min 0,03
Skärdjup ap max 0,5
tillverkarens beteckning MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Produktslag Minivändskärsplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270425 1/8
EAN/GTIN 7291075294576
Tillverkarens nummer 6405188

Benämning

Utförande:

Med fullradie för 45° invändig fristickning.

Passar till:

Borrstång nr 270420.