{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60R-BFKA | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gekröpft | |
Scheiben-⌀ | 115 mm | |
Scheibenbreite | 0,8 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 2,4 mm - 4 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563111 115 | |
EAN / GTIN | 9003172821498 | |
Herstellernummer | 282149 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL, Scheiben-⌀: 115mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
444 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.599 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Formbeschreibung | gekröpft | gekröpft |
für Materialstärken | 2,4 mm - 4 mm | 6 mm - 10 mm |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX; Stahl |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |