Rezalna plošča PREMIUM*** SUPER SCHMAL 115 mm

Št. art.: 563111 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,64 € / kos
  • od 25 kos
    3,03 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
638 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: zakrivljeni
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • priporočen nastavni kot: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Specifikacija A60R-BFKA
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike zakrivljeni
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 0,8 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za debeline materiala 2,4 mm - 4 mm
priporočen nastavni kot 90 stopinj
za material INOX
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 563111 115
EAN/GTIN 9003172821498
Številka proizvajalca 282149

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Super tanke rezalne plošče debeline 0,8 mm za najhitrejše reze v tankostenski material (npr. pločevina za karoserije). Skoraj brez zarobka in termične obremenitve.
Izbočena izvedba za boljšo stabilnost.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo vc do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A60R-BFXA.

Opomba:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri znižani rezalni hitrosti!