Vágótárcsa PREMIUM*** SZUPER VÉKONY 115 mm

Cikkszám: 563111 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,64 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    3,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
638 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Alak leírása: könyökös
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A60R-BFKA
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Alak leírása könyökös
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 0,8 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 2,4 mm - 4 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva INOX
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563111 115
EAN / GTIN 9003172821498
Gyártó száma 282149

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szupervékony 0,8 mm-es vágótárcsa vékonyfalú anyagok (pl. karosszérialemezek) gyors vágásához. Nagyon csekély sorjaképződés és hőterhelés.
Süllyesztett kivitel a nagy stabilitás érdekében.

Felhasználás:

Kézi csiszoláshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A60R-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át. Az INOX vágótárcsákat csökkentett vágási sebességgel alkalmazza.