• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Disques à tronçonner PREMIUM*** super mince, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 563111 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 3.90 / 1 Unité
  • De 25 Unité
    CHF 3.25 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: déportée
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60R-BFKA
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme déportée
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 0,8 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 2,4 mm - 4 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 563111 115
EAN / GTIN 9003172821498
Réf. fabricant 282149
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Disque de tronçonnage super mince 0,8 mm pour des coupes extrêmement rapides dans des matériaux minces (p. ex. tôles de carrosserie). Formation de bavures et contrainte thermique réduites au minimum.
Modèle à moyeu déporté pour une stabilité élevée.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60R-BFXA.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.
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
Connectez-vous