{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Špecifikácia | A60R-BFKA | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Popis tvaru | zalomený | |
| ⌀ kotúčov | 115 mm | |
| Šírka kotúča | 0,8 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| pre hrúbky materiálu | 2,4 mm - 4 mm | |
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
| optimalizované pre materiál | INOX | |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |
| Číslo položky | 563111 115 | |
| EAN/GTIN | 9003172821498 | |
| Číslo výrobcu | 282149 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |