Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-SwissGrip-Heft und Schlagkopf 5,5 mm

Artikel-Nr.: 660201 5,5
Netto: 15,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip
Schneidenbreite b 5,5 mm
Klingenbezeichnung 3
Schneidenstärke a 0,8 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 180 mm
Sechskant für Schlüsselhilfe 8 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
durchgehende Klinge ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 660201 5,5
EAN / GTIN 7610733283934
Herstellernummer 8102.D 3-80

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Optimale Schlagdämpfung der werkzeugführenden Hand. Verjüngung des Heft-Halses inkl. Kragen für sicheren Halt. Durchgehende Klinge mit Schlagkopf aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.